noscriptNTN SNR 6205-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING 6205EEC3 | Cromwell Tools

NTN SNR

6205-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6701770F

MPN:

6205EEC3

Ft3974.00

ÁFA nélkül

Ft5046.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    With metal shields inserted into the outer raceway, these fit in closely to the inner race providing moderate protection against mechanical damage, and against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The shields also retain the pre-filled grease in the bearing. Shields can be easily removed for applications that only require one shield.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    25mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    13.8

    EAN

    3413520194604

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6205-EEC3-J30

    Külső átmérő

    52mm

    Limiting Speed

    9000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    C3

    Static Load Rating

    7.9

    Szélesség

    15mm

    Tömeg

    0.13kg

    UNSPSC Code

    31171500