Ft7568.00
ÁFA nélkül
Ft9611.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions to IS015
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | lezárt |
Belső átmérő | 40mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 16.4 |
EAN | 3413520112615 |
ECLASS Code | 23059090 |
Gyártó cikkszáma | 6008EE |
Külső átmérő | 68mm |
Limiting Speed | 6100rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 120°C |
Radial Internal Clearance | CN |
Static Load Rating | 11.5 |
Szélesség | 15mm |
Tömeg | 0.18kg |
UNSPSC Code | 31171500 |