Ft1768.00
ÁFA nélkül
Ft2245.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The original drawn cup needle roller bearing employs a full complement of needle rollers. The full complement drawn cup bearing combines maximum load carrying capability with the advantages of the drawn outer ring.
Open Type
Closed Type
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Needle Roller |
Belső átmérő | 14mm |
Brand | Koyo |
Dynamic Load Rating | 7.21kN |
ECLASS Code | 23050903 |
Gyártó cikkszáma | HK1412 |
Külső átmérő | 20mm |
Limiting Speed | Grease 14,000 Oil 21,000rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -30 to 100°C |
Static Load Rating | 8.50kN |
Szélesség | 12mm |
Terméktípus | Húzott csésze tűgörgős csapágyak: nyitott típusú |
UNSPSC Code | 31171512 |