Ft2129.00
ÁFA nélkül
Ft2703.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Metric
Low carbon case hardened steel balls are for general use in castors, conveyors, non-precision bearings and any slow rotating parts. They have resistance to shock loads with a good load carrying ability and excellent resistance to surface wear. The G100 standard ball is of a high spherical standard.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | kéregedzett acél EN19A. |
Átmérő | 10.0mm |
Brand | Qualfast |
EAN | 5036140157569 |
ECLASS Code | 23051301 |
fokozat | G100 |
Mennyiség a csomagban | 25 |
UNSPSC Code | 31171536 |