noscriptKobe Red Line 8MMX12M POLIURETÁNBÓL KÉSZÜLT, FELTEKERHETŐ VÍZ- ÉS LEVEGŐTÖMLŐ TEKERCS . | Cromwell Tools

Kobe Red Line

8MMX12M POLIURETÁNBÓL KÉSZÜLT, FELTEKERHETŐ VÍZ- ÉS LEVEGŐTÖMLŐ TEKERCS

SKU:

KBE2581060K

MPN:

.

Ft39618.00

ÁFA nélkül

Ft50314.86

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    -nrétegz'dési rendszer mely megakadályozza az elakadást. Munkanyomás 8 bar (120 PSI). Vízhez használható 45°C-ig. 180° elforgatható falra vagy plafonra szerelhet' tartóval. 1/4 BSPT.
    Megfelel a BS EN ISO 12100: 2010
    szabványnak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliuretán

    Belső átmérő

    8.0mm

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140237865

    Gyártó cikkszáma

    KHR08

    Hossz

    12m

    Legnagyobb üzemi nyomás

    120psi

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    40142002