Indexa

1/4" NPT FÉM GOLYÓSSZELEP 1/4" FURATTAL

SKU:

IND4476090K

Ft2470.00

ÁFA nélkül

Ft3136.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    1/4 fordulatú menetes illesztés.
    A moduláris hűtőfolyadék rendszer ideális hűtőfolyadékok, más folyadékok és sűrített levegő szállítására. Alkalmas az összes nedves megmunkáláshoz, szikraforgácsoláshoz és levegős rendszerekhez, 3.5 bar légnyomásig és 2.1 bar folyadéknyomásig. Az áramlás iránya könnyen és pontosan meghatározható, visszaáramlás nélkül. Az alkatrészek csereszabatosak és cserélhetők amennyiben egy bizonyos szakasz megsérül. Nem vezető és vegyszerálló acetátból gyártva. 6, 12 és 18 mm-es furattal. A tömlő kétféle - kék vagy zöld - színben kapható, a többi szerelvény narancssárga. A menetes szerelvények a BSPT-vel kompatibilisek.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    - FÉM:

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140087699

    ECLASS Code

    37110290

    Furatméret

    1/4in.

    Tartalmazza:

    Csak gömbcsap

    Terméktípus

    Golyóscsap

    UNSPSC Code

    40141700