noscriptLevegőszabályozó egységek | Cromwell Tools

Kennedy

Levegőszabályozó egységek

3 elérhető opció

Nyomógombos, egyutas vezérlőgomb. Állandó nyomásbeállítás. Két mérőcsonk az egység sokoldalúbb elhelyezése érdekében. A készülék nyakán szerelőgyűrű található. Ezek a hagyományos nyomásszabályozók használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.

Nyomástartomány: 0 - 8bar alap, 2bar, 4bar és 12 bar lehetőséggel.
Környezeti hőmérséklet: -10C° - +60C°.
Csatlakozó méret: G1/8” (Kettő).
Alaptest: Műszaki polimer.