noscriptLevegőszűrő egységek | Cromwell Tools

Kennedy

Levegőszűrő egységek

3 elérhető opció

Kézi leeresztő szelep szabvány szerint. Automatikus leeresztő szeleppel kiegé-
szíthető. A gyűjtőedényt robusztus fémház védi. A gyűjtőedény egyszerűen, 90°-ban elfordítva tá­vo­lít­ható el. Ezek a hagyományos szűrők használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.

Nyomástartomány: 0 - 8bar. Max nyomás: 15bar.
Környezeti hőmérséklet: -10°C - +60°C.
Szűrési szabvány: 25mu.
Alaptest: Műszaki polimer.
Gyűjtőtartály: Polikarbonát védő bevonattal.
Szűrőméret: 20µm.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3