Kennedy

AR3-10 LEVEGŐSZABÁLYOZÓ EGYSÉG G3/8 0.5-10BAR

SKU:

KEN2596110K

Ft14850.00

ÁFA nélkül

Ft18859.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nyomógombos, egyutas vezérlőgomb. Állandó nyomásbeállítás. Két mérőcsonk az egység sokoldalúbb elhelyezése érdekében. A készülék nyakán szerelőgyűrű található. Ezek a hagyományos nyomásszabályozók használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.


    Nyomástartomány: 0 - 8bar alap, 2bar, 4bar és 12 bar lehetőséggel.
    Környezeti hőmérséklet: -10C° - +60C°.
    Csatlakozó méret: G1/8” (Kettő).
    Alaptest: Műszaki polimer.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102965

    ECLASS Code

    32011019

    Legnagyobb áramlási sebesség

    2050L/min

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -10-től 60-ig°C

    Nyomásmérő portjának mérete

    1/8 (Kettő)in.

    Nyomástartomány

    0-tól 9-igbar

    Port mérete

    3/8in.

    Terméktípus

    Légnyomás-szabályozó

    UNSPSC Code

    27131603