Ft14100.00
ÁFA nélkül
Ft17907.00
ÁFÁ-val
Manuális/félautomata leeresztés. Gördülő membrán szabályozó másodlagos víztelenítéssel és állító gombbal. 20 µm részecskeméret. A gyűjtőtartály karbantartás céljából csavarmenettel leszerelhető. Használható önállóan, vagy kombinált levegő előkészítő egységekhez csatlakoztatva.
Nyomástartomány: 0 - 8bar.
Max bemenet: 15bar.
Alaptest: Műszaki polimer
Gyűjtőtartály: Polikarbonát, védő bevonattal
Szűrőméret: 20µm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140227545 |
ECLASS Code | 32011019 |
Leeresztő típusa | Félautomata |
Legnagyobb áramlási sebesség | 800L/min |
Nyomásmérő portjának mérete | 1/4in. |
Nyomástartomány | 0-tól 9-igbar |
Port mérete | 1/4in. |
Terméktípus | Kombi légszűrő szabályozó |
UNSPSC Code | 27131603 |