Ft12940.00
ÁFA nélkül
Ft16433.80
ÁFÁ-val
Kézi leeresztő szelep szabvány szerint. Automatikus leeresztő szeleppel kiegé-
szíthető. A gyűjtőedényt robusztus fémház védi. A gyűjtőedény egyszerűen, 90°-ban elfordítva távolítható el. Ezek a hagyományos szűrők használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.
Nyomástartomány: 0 - 8bar. Max nyomás: 15bar.
Környezeti hőmérséklet: -10°C - +60°C.
Szűrési szabvány: 25mu.
Alaptest: Műszaki polimer.
Gyűjtőtartály: Polikarbonát védő bevonattal.
Szűrőméret: 20µm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102781 |
ECLASS Code | 32011019 |
Leeresztő típusa | Félautomata Kézikönyv |
Legnagyobb áramlási sebesség | 800L/min |
Működési hőmérséklet-tartomány | -10-től 60-ig°C |
Nyomástartomány | 0-tól 9-igbar |
Port mérete | 1/4in. |
Terméktípus | Légnyomás-szabályozó |
További jellemzők | Használja kombinált egység részeként is Max. nyomás a bemeneten (15 bar) |
UNSPSC Code | 27131603 |