PCL

AC71JF 1/2" BSP BELSŐ MENETES XF SOROZATÚ ÁTALAKÍTÓ

SKU:

PCL2591981T

MPN:

AC71JF

Ft8990.00

ÁFA nélkül

Ft11417.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Euro 130
    Nagy igénybevételre tervezett sorozat, hogy megfeleljen minden gyártói és végfelhasználói követelménynek. Kiváló áramlási jellemz'k: Szabad leveg'áramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 135 cfm (3820 l/perc). Gyorskioldású csatlakozás, korrózióvéd' bevonat. Kompatíbilis a CEJN320, RECTUS 25 és 26 európai átalakító sorozatokkal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875160061

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AC71JF

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Női

    UNSPSC Code

    27131613