Ft15580.00
ÁFA nélkül
Ft19786.60
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános ipari alkalmazásokhoz. Szabad leveg'áramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 55-60 cfm (1557-1698 l/perc). Horganyzott acél konstrukció, kopásálló passziválással. Edzett acél váll, mely megakadályozza a használat közbeni véletlen szétcsatlakozást.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875330372 |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Kemény viselésű passzivátum |
Gyártó cikkszáma | AC4EF02 |
Menet mérete | 3/8 |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Női |
Terméktípus | Csatlakozó test |
UNSPSC Code | 27131613 |