Ft19550.00
ÁFA nélkül
Ft24828.50
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A nagy átmérő nagy levegő átáramlást biztosít, így alkalmassá teszi ipari használatra - szabad levegõáramlási sebesség
7 bar/100 PSI nyomásnál: 100 - 120 (2830 - 3400ltr/perc). Teljes acél konstrukció erősített vállakkal amelyek megakadályozzák a véletlen szétkapcsolódást. Horganyzott kivitel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875330600 |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Passzivált cink |
Gyártó cikkszáma | AC5EM |
Menet mérete | 3/8 |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | Csatlakozó test |
UNSPSC Code | 27131613 |