noscriptPCL AC5EF 3/8" BSPT CSATLAKOZÓ AC5EF | Cromwell Tools

PCL

AC5EF 3/8" BSPT CSATLAKOZÓ

SKU:

PCL2591980N

MPN:

AC5EF

Ft19550.00

ÁFA nélkül

Ft24828.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A nagy átmérő nagy levegő átáramlást biztosít, így alkalmassá teszi ipari használatra - szabad levegõáramlási sebesség
    7 bar/100 PSI nyomásnál: 100 - 120 (2830 - 3400ltr/perc). Teljes acél konstrukció erősített vállakkal amelyek megakadályozzák a véletlen szétkapcsolódást. Horganyzott kivitel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330563

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Passzivált cink

    Gyártó cikkszáma

    AC5EF

    Menet mérete

    3/8

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Csatlakozó test

    UNSPSC Code

    27131613