Ft8310.00
ÁFA nélkül
Ft10553.70
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Arra tervezték, hogy versenyképes alternatív lehetőséget kínáljanak az eredeti Schrader termékcsalád helyett.
Furat névleges mérete: 5 mm
Áramlási sebesség 6 bar nyomáson – 2200 l/min
Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
Adapterek: PF család
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875332116 |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Passzivált cink |
Gyártó cikkszáma | AC7708 |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | Farokdarab |
UNSPSC Code | 27131613 |