Ft4900.00
ÁFA nélkül
Ft6223.00
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A közvetlen leveg's csatlakozó sorozat eredeti és hiteles 'Broomwade' csatlakozókból áll.
Futar: 5.6mm.
Maximális leveg'áramlási ráta: 54cfm @100lbf/in².
Maximális üzemi nyomás: 17bar (250lbf/in²).
H'mérsékleti tartomány: -20°C to 80°C.
Csatlakozók: acél bajonett típusú csatlakozók melyek megakadályozzák a váéletlen szétkapcsolódást. Használható minden helyi, rögzített sűrített leveg's alkalmazáshoz, habár a csuklós csatlakozók leginkább javasoltak a töml's csatlakozásokhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Belső átmérő | 6.53mm |
Brand | PCL |
EAN | 5014875361222 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AA5102 |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | Adapter |
UNSPSC Code | 27131613 |