Ft2920.00
ÁFA nélkül
Ft3708.40
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Speciálisan arra tervezték, hogy lehetővé tegye a Brit Szabvány szerinti levegős csatlakozók és átalakítók, valamint az 1/4" NPT menetes levegős gépek csatlakoztatását. Használható még hidraulikus rendszerekben és hűtőfolyadék rendszerekben is. Passzivált horganyzott kivitel, kettős védelem a korrózió ellen.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
Csatlakozás típusa | Szálrestaurátor |
EAN | 5036140102767 |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Passzivált cink |
Menet szabvány | Forgatható |
Menetméretek – belső | 1/4in. |
Menetméretek – külső | 1/4in. |
Terméktípus | Átalakítók |
További jellemzők | Véd a korrózió ellen. |
UNSPSC Code | 27131613 |