noscriptKennedy KTB8-2MT KEN-FIT T-ELÁGAZÓ KÜLSŐ MENETTEL 8MM - G1/4 M/T | Cromwell Tools

Kennedy

KTB8-2MT KEN-FIT T-ELÁGAZÓ KÜLSŐ MENETTEL 8MM - G1/4 M/T

SKU:

KEN2916560K

Ft1750.00

ÁFA nélkül

Ft2222.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105713

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    RP70K1408

    UNSPSC Code

    27131613