Ft990.00
ÁFA nélkül
Ft1257.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Könyök szűkít' cs'véghez
Gyors és egyszerű csõbeillesztés, kompakt, könnyû kialakítás, korszerû, jól bevált csõrögzítõ rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz,
acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzítõ gyûrûvel, nitril csõtömítés és acetálgyanta csõkioldó perem.
Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
Hõmérséklettartomány: -20C°-+70C°
Alkalmazható csõanyagok: Nejlon, poliuretán.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Kennedy |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő |
Cső mérete | 8mm |
EAN | 5036140105140 |
ECLASS Code | 27294290 |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -20°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +70°C |
UNSPSC Code | 27131613 |