noscriptKennedy KEC12 KEN-FIT KÖNYÖK CSATLAKOZÓ 12MM | Cromwell Tools

Kennedy

KEC12 KEN-FIT KÖNYÖK CSATLAKOZÓ 12MM

SKU:

KEN2912740K

Ft990.00

ÁFA nélkül

Ft1257.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő

    EAN

    5036140105119

    ECLASS Code

    27294290

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -20°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +70°C

    UNSPSC Code

    27131613