Ft91755.00
ÁFA nélkül
Ft116528.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Wypall X80
Kimberly-Clark 8374 Wypall X80 Heavy Duty Cloth Wipes are a large roll system offering high capacity and controlled usage. Extra strong and bulky ideal for heavy-duty tasks such as wiping away grease, oil and cleaning-up heavier soiling. Can be used with water or solvents, just rinse out and re-use.
Sheet size: 38 x 42cm.
Sheets per roll: 475.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wypall |
Dispenser Type | Floor Standing Wall Mounted |
EAN | 0036000410259 |
ECLASS Code | 40030201 |
Food Contact | Yes |
Gyártó cikkszáma | 8377 |
Használatra ezzel: | KIM9526146K |
Hygienically Wrapped | No |
Laphossz | 310mm |
Lapok száma | 475 |
Lapszélesség | 315mm |
Mag átmérő | 60mm |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Perforated | Yes |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 1 |
Roll Type | Large |
Sheets Per Roll/Sleeve | 475 |
Sorozat | X80 Power Clean™ |
System | X80 |
Szín | Fehér |
Textured/Embossed | Yes |
Típus | Ablaktörlő kendők |
UNSPSC Code | 47120000 |