Ft42465.00
ÁFA nélkül
Ft53930.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
The BRAG box is a portable dispensing system with large capacity, so cloths can be taken to where they are needed. Box of 200, single ply (31 x 42cm) cloths. Light blue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wypall |
EAN | 5033848001880 |
ECLASS Code | 40030201 |
Gyártó cikkszáma | 8370 |
Laphossz | 43cm |
Lapok száma | 200 |
Lapszélesség | 320mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Product Form | Sheet |
Réteg száma | 1 |
Sheets Per Roll/Sleeve | 200 |
Sorozat | X60 General Clean™ |
Szín | Kék |
Típus | Ablaktörlő kendők |
UNSPSC Code | 47120000 |