Ft26254.00
ÁFA nélkül
Ft33342.58
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High performance colour coded cloths put hygiene first. Great value, durable cloths that allow task segregation, avoiding the risk of cross contamination. A hygienic wall dispenser is available to meet work point demand. Case of 6 sleeves, each sleeve containing 50 cloths = 300 (25 x 42.5cm) = 21.25m of single-ply cloths
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wypall |
EAN | 5033848006267 |
ECLASS Code | 40030201 |
Gyártó cikkszáma | 7443 |
Laphossz | 418mm |
Lapok száma | 300 |
Lapszélesség | 247mm |
Mennyiség a csomagban | 6 |
Product Form | Sheet |
Réteg száma | 1 |
Sorozat | X50 Critical Clean™ |
Szín | Sárga |
Típus | Ablaktörlő kendők |
UNSPSC Code | 47120000 |