Wypall

7442 WYPALL X50 CLEANINGCLOTHS FOLD GRN 6-SLEEVE

SKU:

KIM9527442K

MPN:

7442

Ft27933.00

ÁFA nélkül

Ft35474.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High performance colour coded cloths put hygiene first. Great value, durable cloths that allow task segregation, avoiding the risk of cross contamination. A hygienic wall dispenser is available to meet work point demand. Case of 6 sleeves, each sleeve containing 50 cloths = 300 (25 x 42.5cm) = 21.25m of single-ply cloths


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Wypall

    EAN

    5033848006250

    ECLASS Code

    40030201

    Gyártó cikkszáma

    7442

    Laphossz

    418mm

    Lapok száma

    1800

    Lapszélesség

    247mm

    Mennyiség a csomagban

    6

    Number of Sleeves/Rolls

    6

    Product Form

    Sheet

    Réteg száma

    1

    Sheets Per Roll/Sleeve

    300

    Sorozat

    X50 Critical Clean™

    Szín

    Zöld

    Típus

    Ablaktörlő kendők

    UNSPSC Code

    47120000