Wypall

7471 WYPALL L40 1/4 FOLDPAPER (CASE-18)

SKU:

KIM9527471K

MPN:

7471

Ft133074.00

ÁFA nélkül

Ft169003.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    7471
    Unbeatable efficiency and hygiene, Kimberly Clark L40 quarter folded wipers clear even the largest spills with ease. Perfect for clearing large spills, cleaning machinery yet soft enough for use on hands and face. Highly absorbent, fewer towels needed per spill.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Wypall

    EAN

    5033848008377

    ECLASS Code

    40030201

    Gyártó cikkszáma

    7471

    Laphossz

    31.7cm

    Lapok száma

    56

    Lapszélesség

    317mm

    Mennyiség a csomagban

    18

    Number of Sleeves/Rolls

    18

    Product Form

    Sheet

    Réteg száma

    1

    Sheets Per Roll/Sleeve

    56

    Sorozat

    L40 Power Clean™

    Szín

    Fehér

    Típus

    Ablaktörlő kendők

    UNSPSC Code

    47120000