Ft27547.00
ÁFA nélkül
Ft34984.69
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Wypall L30
Extra high absorption capacity and wet strength for general purpose use. Recommended for grease and more demanding tasks. Made from Airflex® highly absorbent fabric, these wipers out perform conventional 2 or 3-ply wipers. Offering 19% more bulk, excellent wet strength and a level of absorbency twice that of traditional paper wipers. Ideal for preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands.
7301 - Sheets per roll: 500.
7300 - Sheets per roll: 450.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wypall |
EAN | 5033848003525 |
ECLASS Code | 40030201 |
Gyártó cikkszáma | 7301 |
Lapok száma | 500 |
Lapszélesség | 325mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Sorozat | L20 |
Szín | Kék |
Tekercs hossza | 380m |
Típus | Ablaktörlő tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |