noscriptWypall 7300 WYPALL L30 WIPERS LARGE ROLL BLUE (1-ROLL) 7300 | Cromwell Tools

Wypall

7300 WYPALL L30 WIPERS LARGE ROLL BLUE (1-ROLL)

SKU:

KIM9527300K

MPN:

7300

Ft17820.00

ÁFA nélkül

Ft22631.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wypall L30
    Extra high absorption capacity and wet strength for general purpose use. Recommended for grease and more demanding tasks. Made from Airflex® highly absorbent fabric, these wipers out perform conventional 2 or 3-ply wipers. Offering 19% more bulk, excellent wet strength and a level of absorbency twice that of traditional paper wipers. Ideal for preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands.
    7301 - Sheets per roll: 500.
    7300 - Sheets per roll: 450.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Wypall

    Certification

    Eco Label

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    EAN

    5033848003518

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    7300

    Használatra ezzel:

    KIM9526146K

    Hygienically Wrapped

    No

    Laphossz

    380mm

    Lapok száma

    500

    Lapszélesség

    235mm

    Mag átmérő

    60mm

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Roll Type

    Jumbo

    Sheets Per Roll/Sleeve

    500

    Sorozat

    L20 Cleaning and Maintenance

    System

    L20

    Szín

    KÉK

    Tekercs hossza

    190m

    Textured/Embossed

    Yes

    Típus

    Ablaktörlő tekercs

    Total Length

    190m

    UNSPSC Code

    47120000