Wypall

7202 WYPALL L20 WIPERS LARGE ROLL WHITE (1-ROLL)

SKU:

KIM9527202K

MPN:

7202

Ft19724.00

ÁFA nélkül

Ft25049.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fast absorbing textured wiper, constructed specifically to clean light surface grime and mop up small spills. Made from AIRFLEX* Fabric for reliability, consistent performance and in-use value.
    Sheet size380 x 240mm
    Fits dispenser 6146,6154,6155


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Wypall

    EAN

    5033848003495

    ECLASS Code

    40030201

    Embossed

    No

    Gyártó cikkszáma

    7202

    Laphossz

    380mm

    Lapok száma

    1000

    Lapszélesség

    235mm

    Mag átmérő

    60mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    1

    Roll Type

    Large

    Sheets Per Roll/Sleeve

    1000

    Sorozat

    L10 Extra

    Szabványoknak megfelet

    Eco label ISO 14001 ISO 9001

    Szín

    Fehér

    Tekercs hossza

    380m

    Textured

    Yes

    Típus

    Ablaktörlő tekercs

    UNSPSC Code

    47120000