Wypall

7240 WYPALL L20 WIPERS LARGE ROLL BLUE (1-ROLL)

SKU:

KIM9527240K

MPN:

7240

Ft24170.00

ÁFA nélkül

Ft30695.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Supplied in a large roll system which offers high capacity and controlled usage. The wipes are suitable for the removal of light soiling from surfaces.


    Wypall L10 7140
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1500.


    Wypall L20 7200
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1000.


    Wypall L20 7240
    Sheet size: 33 x 38cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1000.


    Wypall L22 7202
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: white.
    Sheets per roll: 1000.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Wypall

    EAN

    5033848004324

    ECLASS Code

    40030201

    Embossed

    No

    Gyártó cikkszáma

    7240

    Laphossz

    380mm

    Lapok száma

    1000

    Lapszélesség

    325mm

    Mag átmérő

    60mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    1

    Roll Type

    Large

    Sheets Per Roll/Sleeve

    1000

    Sorozat

    L10 Surface Wiping Paper

    Szabványoknak megfelet

    Eco label ISO 14001 ISO 9001

    Szín

    Kék

    Tekercs hossza

    380m

    Textured

    Yes

    Típus

    Ablaktörlő tekercs

    UNSPSC Code

    47120000