Ft17953.00
ÁFA nélkül
Ft22800.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Supplied in a large roll system which offers high capacity and controlled usage. The wipes are suitable for the removal of light soiling from surfaces.
Wypall L10 7140
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1500.
Wypall L20 7200
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1000.
Wypall L20 7240
Sheet size: 33 x 38cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1000.
Wypall L22 7202
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: white.
Sheets per roll: 1000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wypall |
EAN | 5033848003488 |
ECLASS Code | 40030201 |
Embossed | No |
Gyártó cikkszáma | 7200 |
Laphossz | 380mm |
Lapok száma | 1000 |
Lapszélesség | 235mm |
Mag átmérő | 60mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 1 |
Roll Type | Large |
Sheets Per Roll/Sleeve | 1000 |
Sorozat | L10 Extra |
Szabványoknak megfelet | Eco label ISO 14001 ISO 9001 |
Szín | KÉK |
Tekercs hossza | 380m |
Textured | Yes |
Típus | Ablaktörlő tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |