Tork

130080 TORK ADVANCED WIPER 440 BLUE (SINGLE)

SKU:

MOL9521301N

MPN:

130080

Ft63048.00

ÁFA nélkül

Ft80070.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    A strong and bulky wiper, ideal for engineering and mechanical environments. Fast absorption of oil and lubricants improves productivity. Added bulk and softness improves hand protection. For use with Tork Wall Stand or Floor Stand Dispensers - W1.


    130080 - Wiper 440
    Colour: blue. 3-ply.
    Roll size: 255m x 37cm.
    Sheets per roll: 750.


    130081 - Wiper 440
    Can also be used with W2 system dispensers.
    Colour: blue. 3-ply.
    Roll size: 119m x 24cm.
    Sheets per roll: 350.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    EAN

    7322540183795

    ECLASS Code

    40030201

    Gyártó cikkszáma

    130080

    Laphossz

    34cm

    Lapok száma

    750

    Lapszélesség

    369mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    3

    Szín

    Kék

    Tekercs hossza

    255m

    Típus

    Centrefeed ablaktörlő tekercs

    UNSPSC Code

    47120000