noscriptTork 130052 TORK ADVANCED WIPER 420 BLUE (PK-2) 130052 | Cromwell Tools

Tork

130052 TORK ADVANCED WIPER 420 BLUE (PK-2)

SKU:

MOL9521301E

MPN:

130052

Ft40234.00

ÁFA nélkül

Ft51097.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    2-ply high capacity absorbent wiper rolls for general purpose wiping and cleaning. Unique paper technology that gives high absorption and added strength when wet. For use with Tork floor stand dispensers W1.


    130040 - Colour: white.
    130050 - Colour: blue.
    Roll size: 510m x 37cm,
    Sheets per roll: 1500.


    130041 - Combi Roll. Colour: white.
    130052 - Combi Roll. Colour: blue.
    Can also be used with W2 system dispensers.
    Roll size: 255m x 24cm,
    Sheets per roll: 750.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    Certification

    Eco Label FSC

    Dispenser Type

    Floor Standing Wall Mounted

    EAN

    7322540183580

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    130052

    Hygienically Wrapped

    No

    Laphossz

    340mm

    Lapok száma

    1500

    Lapszélesség

    340mm

    Mag átmérő

    71mm

    Number of Sleeves/Rolls

    2

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Roll Type

    Giant

    Sheets Per Roll/Sleeve

    750

    Sorozat

    Paper Plus

    System

    W1 W2

    Szabványoknak megfelet

    ISO14001 ISO9001

    Szín

    KÉK

    Tekercs hossza

    255m

    Textured/Embossed

    Yes

    Típus

    Centrefeed ablaktörlő tekercs

    Total Length

    510m

    UNSPSC Code

    47120000