noscriptTork 130083 TORK ADVANCED WIPER 440 BLUE (SINGLE) 130083 | Cromwell Tools

Tork

130083 TORK ADVANCED WIPER 440 BLUE (SINGLE)

SKU:

MOL9521301R

MPN:

130083

Ft17240.00

ÁFA nélkül

Ft21894.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    A strong and bulky wiper, ideal for engineering and mechanical environments. Fast absorption of oil and lubricants improves productivity. Added bulk and softness improves hand protection.


    Handy Box System
    Supplied in a portable box with easy handle and punch-out dispensing hole.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    Certification

    Eco Label FSC

    Dispenser Type

    Portable

    EAN

    7322540183849

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    130083

    Hygienically Wrapped

    No

    Laphossz

    324mm

    Lapok száma

    200

    Lapszélesség

    290mm

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Sheet

    Réteg száma

    3

    Roll Type

    Folded

    Sheets Per Roll/Sleeve

    200

    Sorozat

    Industrial Heavy-Duty

    System

    W7

    Szín

    Kék

    Textured/Embossed

    No

    Típus

    Wiping Paper

    UNSPSC Code

    47120000