Tork

150250 ADV' HYGIENE ROLL480mm 2PLY WHITE (PK9)

SKU:

MOL9521510Q

MPN:

150250

Ft69043.00

ÁFA nélkül

Ft87684.61

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Strong and absorbent, excellent for general wiping in all environments.


    150225 - Colour: white.
    152225 - Colour: blue.
    Roll size: 56m x 24cm.
    Sheets per roll: 165.


    150250 - Colour: white.
    152250 - Colour: blue.
    Roll size: 56m x 48cm.
    Sheets per roll: 165.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    EAN

    7310791230344

    ECLASS Code

    40030201

    Gyártó cikkszáma

    150250

    Lapok száma

    1320

    Mennyiség a csomagban

    9

    Number of Sleeves/Rolls

    9

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Sheets Per Roll/Sleeve

    165

    Szín

    Fehér

    Tekercs hossza

    56.1m

    Típus

    Higiéniai tekercs

    UNSPSC Code

    47120000