SKU:
SOL9522560S
Ft18840.00
ÁFA nélkül
Ft23926.80
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1 rétegű kendők általános használatra vagy erős és tartós, 2 rétegű kendők ipari használatra. Az eltávolítható középmagnak köszönhetően a tekercsek használhatók "közép-adagolású" adagolókban vagy állványokra szerelve. A legáltalánosabb ipari és autóipari törlési feladatokhoz. Adagolás megkönnyítése végett megfelelően lyukasztott.
Kék vagy fehér színben ötféle különböző méretben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Cleaning |
EAN | 5036140073562 |
ECLASS Code | 40030201 |
Lapszélesség | 195mm |
Mennyiség a csomagban | 6 |
Number of Sleeves/Rolls | 6 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Szín | Kék |
Tekercs hossza | 144m |
Típus | Centrefeed ablaktörlő tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |