Ft71170.00
ÁFA nélkül
Ft90385.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions (HxWxD): 1065x580x735mm
Weight: 15.5kg
Max load: 96kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Brand | Bentley Brushware |
ECLASS Code | 25050800 |
Gyártó cikkszáma | FL-143-240-Y |
Kapacitás | 240L |
Magasság | 1000mm |
Mélység | 750mm |
Sorozat | BIN.240 |
Szélesség | 590mm |
Szín | Sárga |
Típus | Kuka |
UNSPSC Code | 24112000 |