noscriptBentley Brushware BIN.240/RED 240LTR CAPACITY WHEELIE BIN BIN.240/RED | Cromwell Tools

Bentley Brushware

BIN.240/RED 240LTR CAPACITY WHEELIE BIN

SKU:

BNT9072024K

MPN:

BIN.240/RED

Ft71170.00

ÁFA nélkül

Ft90385.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions (HxWxD): 1065x580x735mm
    Weight: 15.5kg
    Max load: 96kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Brand

    Bentley Brushware

    ECLASS Code

    25050800

    Gyártó cikkszáma

    FL-143-240-R

    Kapacitás

    240L

    Magasság

    1000mm

    Mélység

    750mm

    Sorozat

    BIN.240

    Szélesség

    590mm

    Szín

    Piros

    Típus

    Kuka

    UNSPSC Code

    24112000