noscriptBentley Brushware BIN.660/G 660LTR INDUSTRIAL WHEELIE BIN BIN.660/G | Cromwell Tools

Bentley Brushware

BIN.660/G 660LTR INDUSTRIAL WHEELIE BIN

SKU:

BNT9072066G

MPN:

BIN.660/G

Ft364933.00

ÁFA nélkül

Ft463464.91

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Specification:
    Capacity:660litre
    Flat top lid keeps waste enclosed.
    Fitted with wheels for easy manoeuvrability even when full.
    Easy to clean and a hygienic solution to waste disposal.


    Dimensions (HxWxD): 1213x1373x776mm
    Dead weight: 42kg
    Useful load: 264kg


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Bentley Brushware

    EAN

    5014555013045

    ECLASS Code

    25050800

    Gyártó cikkszáma

    BIN.660/G

    Kapacitás

    660L

    Magasság

    1213mm

    Mélység

    776mm

    Sorozat

    BIN.660

    Szélesség

    1373mm

    Szín

    Zöld

    Típus

    Kuka

    UNSPSC Code

    24112000