Ft65443.00
ÁFA nélkül
Ft83112.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Dimensions (HxWxD): 935x480x560mm
Weight: 11.3kg
Max load: 48kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Brand | Bentley Brushware |
ECLASS Code | 25050800 |
Gyártó cikkszáma | FL-143-120-G |
Kapacitás | 120L |
Magasság | 940mm |
Mélység | 550mm |
Sorozat | BIN.120 |
Szélesség | 460mm |
Szín | Zöld |
Típus | Kuka |
UNSPSC Code | 24112000 |