Ft218592.00
ÁFA nélkül
Ft277611.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Suction: 2100mm. Capacity Dry/Wet: 27/20 litres. Cleaning Range: 23.2m. Size: 358 x 450 x 700mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Numatic |
EAN | 5028965439425 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 830686 |
Magasság | 713mm |
Mélység | 450mm |
Modellszám | WV470-2 |
Nedves kapacitás | 20L |
Porszívó típusa | Nedves/Száraz |
Száraz kapacitás | 27L |
Szélesség | 358mm |
Szín | Kék |
Tápfeszültség | 110V |
Tartalmazza: | Alumínium csőhajlítás NPC hangerőszabályzóval Nuflex menetes tömlő |
Teljesítmény besorolása | 1060W |
UNSPSC Code | 47121602 |