Numatic

WV370 15LTR WET & DRY VACUUM CLEANER 240V

SKU:

NUM2790261L

MPN:

832115

Ft195643.00

ÁFA nélkül

Ft248466.61

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Suction: 2100mm. Capacity Dry/Wet: 15/9 litres. Cleaning Range: 23.2m. Size: 355 x 415 x 500mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Numatic

    EAN

    5028965247006

    ECLASS Code

    21050601

    Gyártó cikkszáma

    832115

    Kábelhossz

    12.5m

    Légáramlás

    2280L/min

    Magasság

    510mm

    Mélység

    355mm

    Modellszám

    WV370-2

    Nedves kapacitás

    9L

    Porszívó típusa

    Nedves/Száraz

    Száraz kapacitás

    15L

    Szélesség

    355mm

    Szín

    Kék

    Tápfeszültség

    230V

    Tartalmazza:

    Alumínium csőhajlítás NPC hangerőszabályzóval Nuflex menetes tömlő

    Teljesítmény besorolása

    1200W

    Teljesítményfelvétel

    No

    Tömeg

    7.1kg

    UNSPSC Code

    47121602