Ft975445.00
ÁFA nélkül
Ft1238815.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
ATTIX9
With the two-motor driven ATTIX 9 range the Nilfisk-ALTO is completing the high-end industrial vac line. For daily maintenance cleaning, the vacuum must be one that you can rely on. The essential requirement is a unit that will go on cleaning powerfully and
quickly, day-in and day-out – even in the toughest conditions.
Working sound level: 67dBA.
Airflow: 3700ltr/min.
Vacuum: 250mbar.
Cable length: 10m.
Twin motor: 2 x 1200W.
“Push&Clean” Models (“PC” Suffix)
With Push&Clean, to clean the filter, block the inlet fitting or the hose, and push and release the filter cleaning button. Powerful air pulses clean the filter and you are back to work in no time.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Nilfisk Alto |
EAN | 4005337125217 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 302002910 |
Kábelhossz | 10m |
Légáramlás | 2 x 3600L/min |
Magasság | 970mm |
Mélység | 600mm |
Modellszám | Attix 961-01 |
Nedves kapacitás | 70L |
Porszívó típusa | Nedves/Száraz |
Száraz kapacitás | 70L |
Szélesség | 580mm |
Szín | Ezüst |
Tápfeszültség | 230V |
Tartalmazza: | Alap padlófúvóka PET szűrőelem Rozsdamentes acél D-gyűrű az övön Szívófúvóka |
Teljesítmény besorolása | 2 x 1200W |
Teljesítményfelvétel | No |
Tömeg | 30kg |
UNSPSC Code | 47121602 |
Zajszint | 67dB |