Ft892872.00
ÁFA nélkül
Ft1133947.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Designed for efficiency with a stainless steel tilt or lift container. Extremely quiet with superior suction performance. With speed control. Working sound level: 57dB(A). Airflow: 3600ltr/min. Vacuum: 230mbar. Cable length: 7.5m. Max. Permeability: 0.005%, removes 99.995% of dusts with OEL values, carcinogenic dusts and dusts with germs or bacteria.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Nilfisk Alto |
EAN | 4005337064202 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 302001519 |
Kábelhossz | 7.5m |
Légáramlás | 3100L/min |
Magasság | 970mm |
Mélység | 605mm |
Modellszám | Attix 751 0H |
Nedves kapacitás | 70L |
Por besorolása | H osztály |
Porszívó típusa | Nedves/Száraz |
Száraz kapacitás | 70L |
Szélesség | 580mm |
Szín | Ezüst |
Tápfeszültség | 230V |
Tartalmazza: | Átlós gumi cső fúvóka H-CLASS szűrőelem Rozsdamentes acél tisztítószer |
Teljesítmény besorolása | 1000W |
Teljesítményfelvétel | No |
Tömeg | 25kg |
UNSPSC Code | 47121602 |
Zajszint | 57dB |