Solent Cleaning

STM200-2W-300 MINI JUMBO 2 RÉTEGŰ TOALETTPAPÍR (12 DB/CS) 3"

SKU:

SOL9523320Z

Ft17280.00

ÁFA nélkül

Ft21945.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű, 2 rétegű fehér lapok. Az utántöltés rugalmasságának növelése és idejének csökkentése érdekében különböző méretekben rendelhető papírok. Javasolt felhasználási helyek: kereskedelmi egységek, vendéglők, hotelek és kocsmák, gyárak és irodák. Zárható adagolók segítségével a termék tisztán és biztonságban tárolható.
    Jumbo papírhoz JTD001-es, Mini Jumbo papírhoz MTD003-es adagoló használata javasolt.Jumbo kiszerelés:6 tekercs/doboz. Mini Jumbo kiszerelés: 12 tekercs/doboz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Cleaning

    EAN

    5036140048386

    ECLASS Code

    40030212

    Number of Sleeves/Rolls

    12

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Szín

    Fehér

    Típus

    Mini-óriás vécépapírtekercsek

    UNSPSC Code

    47120000