Ft15843.00
ÁFA nélkül
Ft20120.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tork Advanced Toilet Rolls 12-02-45
System T4-Conventional Roll System
White 2-ply
Roll length: 24m
Roll width: 10cm
Sheets per roll: 200
Diameter: 11cm
36 rolls per case.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
EAN | 5011012823667 |
ECLASS Code | 40030212 |
Gyártó cikkszáma | 100200 |
Lapok száma | 200 |
Number of Sleeves/Rolls | 36 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Szín | Fehér |
Típus | WC-tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |