Tork

120257 ADVANCED JUMBO ROLL 2PLY-2.1/4"C (PK6)

SKU:

MOL9521208N

MPN:

120257

Ft34462.00

ÁFA nélkül

Ft43766.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High quality, conventional toilet rolls suitable for all environments. Features: high quality white roll. Choice of two core sizes. For use with: T1 dispensers.
    120257 - White, 2-ply.
    Roll length x width: 360m x 9.4cm. 60mm core.
    Sheets per roll: 1800.
    Diameter: 18.7cm.
    110246 - White, 2-ply.
    Roll length x width: 350m x 9.4cm, 76mm core
    Sheets per roll: 1750.
    Diameter: 26.5cm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    EAN

    7322540527056

    ECLASS Code

    40030212

    Gyártó cikkszáma

    120257

    Lapok száma

    1800

    Number of Sleeves/Rolls

    6

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Szín

    Fehér

    Típus

    Óriás vécépapírtekercs

    UNSPSC Code

    47120000