Ft36544.00
ÁFA nélkül
Ft46410.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High quality, conventional toilet rolls suitable for all environments. Features: high quality white roll. Choice of two core sizes. For use with: T1 dispensers.
120257 - White, 2-ply.
Roll length x width: 360m x 9.4cm. 60mm core.
Sheets per roll: 1800.
Diameter: 18.7cm.
110246 - White, 2-ply.
Roll length x width: 350m x 9.4cm, 76mm core
Sheets per roll: 1750.
Diameter: 26.5cm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
EAN | 7322540527025 |
ECLASS Code | 40030212 |
Gyártó cikkszáma | 110246 |
Lapok száma | 1700 |
Number of Sleeves/Rolls | 6 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Szín | Fehér |
Típus | Óriás vécépapírtekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |