Ft37110.00
ÁFA nélkül
Ft47129.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
127530
Soft 2-ply advanced compact tissue ideal for offices and customer washrooms. Suitable for T6 toilet paper system.
Roll dimensions: (L)100m x (W)9.9cm.
Case quantity: 27.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
EAN | 7322540355321 |
ECLASS Code | 40030212 |
Gyártó cikkszáma | 127530 |
Number of Sleeves/Rolls | 27 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Sorozat | Advanced |
Szín | Fehér |
Tekercs hossza | 100m |
Típus | Közepes méretű WC-tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |