Tork

127520 PREM' COMPACT AUTOSHIFT ROLL 2PLY (PK27)

SKU:

MOL9521280B

MPN:

127520

Ft57175.00

ÁFA nélkül

Ft72612.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    127520
    2-ply premium compact toilet roll for best quality and softness. Suitable for T6 toilet paper system.


    Roll dimensions: (L)90m x (W)9.9cm.
    Case quantity: 27.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    EAN

    7322540475883

    ECLASS Code

    40030212

    Gyártó cikkszáma

    127520

    Number of Sleeves/Rolls

    27

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Szín

    Fehér

    Típus

    WC-tekercs

    UNSPSC Code

    47120000